QJ-1203E0000 熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000 azbil(旧:山武) 86556517

熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000QJ-1203E0000

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86556517
品番
QJ-1203E0000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

熱量演算器(WJ-1203W0000)専用のディスプレイパネルです。
積算熱量・送り側温度・返り側温度・瞬時流量・冷暖房モードを1画面で表示できます。
ボタン操作により、瞬時熱量、積算流量、温度差などの詳細データを確認できます。
エラー表示およびエラーログ機能により保守性に優れています。
熱量演算器本体のシリアル番号やソフトウェアバージョンの確認が可能です。
積算流量の端数レベルをバーグラフ表示できます。
小形・軽量で空調機壁面や制御盤への設置が容易です。
常時表示タイプのため、運転状況を常時監視できます。

用途
電源:DC12V±1V(熱量演算器から供給)
消費電力:0.1VA以下
通信方式:RS-485専用シリアル通信
通信速度:4800bps
配線距離:3m以下
接続台数:熱量演算器1台に対し1台
表示内容:積算熱量、瞬時熱量、積算流量、瞬時流量、送り側温度、返り側温度、温度差、熱量換算係数、運転モード、エラー表示
表示器:LCD液晶表示
取付方法:ねじ取付(制御盤取付)
ケース保護構造:IP40
使用周囲温度:0~50℃
取扱説明書:(2.31MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする