趙小型光電センサ
・横幅 7.2mm 超小型の製品サイズ、・透過型 : 検出距離3m、・安定的で均一な検出を実現、・動作表示灯(黄色 LED)、安定表示灯(緑色 LED)で動作状態の確認が容易、・保護構造 : IP67、・UL認証獲得
- タイプ
- M2取り付けタイプ
- 長さ(m)
- 【配線】2
- 検出方式
- 透過型、不透明体
- 接続方式
- ケーブル引出型
- 電源電圧(V)
- DC10~30V
- ケーブル
- 一般型
- 検出距離(m)
- 3
- 動作モード
- ダークオン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2個)
関連資料:(0.82MB)
注意
※1セット(投光器1個、受光器1個)センサ の新着商品
カテゴリ





























