曜日別特売

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色) - シャープ

シャープマーケティングジャパンからの提供です。

仕様
●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●パネル方式:VA●リフレッシュレート:75Hz●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):381.0~501.0 × 540.5 × 233.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●縦回転(ピボット)機能:あり、左右90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体と電源コードセットにて適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●高さ調整:あり。高さ調節量:120mm(横型設置時)、56.8mm(縦型設置時)
ピッチ
0.275 x 0.275mm
寸法
23.8型
電源
AC100V、50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約5.6(スタンドなし3.5)
入力信号
アナログ/デジタル
最大消費電力(W)
26
コントラスト比
3000:1(30000:1 DV MODE 使用時)
輝度
250cd/m2
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右178°、上下178°
走査周波数(水平)
31.5~81.1kHz
走査周波数(垂直)
50~75Hz
ケーブル
信号ケーブル(1.8m:HDMI/HDMI<白色>)
入力端子
DisplayPort ミニD-Sub15pin HDMI ステレオミニジャック
スピーカー
あり。1W+1W (ステレオ)
色(本体)
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
24型
パネル駆動方式
VA
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86557759LCD-AS244F
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする