PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー)
ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
スティック状の長い工具を快適に収納・移動可能
スプリング式ゲートにより、すぐに取り出せ、収納も簡単
耐荷重: 11kg
- 質量(kg)
- 0.95
- 耐荷重(kg)
- 11
- 高さ外寸(mm)
- 上:155/下:87
- 長さ外寸(mm)
- 上:355/下:293
- 幅外寸(mm)
- 上:110/下:123
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ














