曜日別特売
4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616

 

4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616
4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616
4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616
4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616
4932498649 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー) ミルウォーキーツール 88095616

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(スティックホルダー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095616
品番
4932498649
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
スティック状の長い工具を快適に収納・移動可能
スプリング式ゲートにより、すぐに取り出せ、収納も簡単
耐荷重: 11kg

質量(kg)
0.95
耐荷重(kg)
11
高さ外寸(mm)
上:155/下:87
長さ外寸(mm)
上:355/下:293
幅外寸(mm)
上:110/下:123

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする