PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ

PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ - ミルウォーキーツールPACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ - ミルウォーキーツール

適合機種:4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641
持ち運びに便利な大きなハンドル
食洗器対応
漏れ防止密閉フタ
すぐに分解できてお手入れも簡単

適合機種
4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641
長さ(mm)
76
幅(mm)
76
質量(kg)
0.13
高さ(mm)
86
内容量
1個
注意
※フタのみです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880955714932498642
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする