4932498642 PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール 88095571

4932498642 PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール 88095571
4932498642 PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール 88095571
4932498642 PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール 88095571

PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095571
品番
4932498642
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

適合機種:4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641
持ち運びに便利な大きなハンドル
食洗器対応
漏れ防止密閉フタ
すぐに分解できてお手入れも簡単

適合機種
4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641
長さ(mm)
76
幅(mm)
76
質量(kg)
0.13
高さ(mm)
86
注意
※フタのみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする