ミルウォーキーツール
PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL)
ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ
食洗器使用可
質量(kg)
0.5
容量(mL)
液体:355
高さ外寸(mm)
178
長さ外寸(mm)
79
幅外寸(mm)
79
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88095431
48-22-8391RX
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください