ミルウォーキーツール
PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88095431
品番
48-22-8391RX
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ
食洗器使用可
質量(kg)
0.5
容量(mL)
液体:355
高さ外寸(mm)
178
長さ外寸(mm)
79
幅外寸(mm)
79