積水樹脂
手縛り用PPバンド ESHタイプ
・手縛り用
・さまざまな手結び用途に
・特殊な配合技術、シボ形状により柔らかく、結びやすいバンドです
用途
・園芸、ハウス、カマス袋などの梱包に
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
1000
引張強度(N)
1300以上
内容量
1ケース(5巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456728
15.5ESH
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません