曜日別特売

重梱包用バンド Vバンド ハンドツール用

重梱包用バンド Vバンド ハンドツール用 - 積水樹脂

・扱いやすい一般重梱包向けPPバンド
・梱包物に傷や錆をつけず、さらに作業の安全性が向上します
・普通のハサミで切れるので梱包、開梱作業がとてもラクです
・熱溶着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です

用途
・鋼板、パレット、建材、合板、陶器、レンガ類、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に
色
グレー
長さ(m)
250
規格
手締用
内容量
1ケース(8巻)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02703116V1950190.954900以上
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02703132V1940190.783950以上
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02703141V1935190.683450以上
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02703150V1630160.72950以上
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02703159V1645160.954450以上
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02703168V1945190.854450以上
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする