積水樹脂
自動梱包機用PPバンド J-S1タイプ
・Japanese StandardとなったPPバンドの定番品
・梱包機適正を追及した国内生産品
・品質安定性に優れた国産汎用バンドの定番製品です
用途
さまざまな商品の梱包に
厚さ(mm)
0.58
内容量
1ケース(2巻)
全7種類を絞り込む
幅(mm)
12
15.5
色
ベージュ
白
緑
赤
長さ(m)
2500
3000
引張強度(N)
900以上
1300以上
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456676
12J-S1
12
赤
3000
900以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456789
12J-S1
12
白
3000
900以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456825
12J-S1
12
緑
3000
900以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457017
PP 15.5J-S1
15.5
ベージュ
2500
1300以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457358
PP 15.5J-S1
15.5
赤
2500
1300以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457629
PP 15.5J-S1
15.5
白
2500
1300以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457690
PP 15.5J-S1
15.5
緑
2500
1300以上
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません