※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド J-S1タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
15.5
12
15.5
色
赤
ベージュ
白
緑
赤
長さ(m)
2500
2500
3000
引張強度(N)
1300以上
900以上
1300以上
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88457358
品番
PP 15.5J-S1
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・Japanese StandardとなったPPバンドの定番品
・梱包機適正を追及した国内生産品
・品質安定性に優れた国産汎用バンドの定番製品です
用途
さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
色
赤
長さ(m)
2500
引張強度(N)
1300以上
厚さ(mm)
0.58
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません