自動梱包機用PPバンド スーパーテープ

自動梱包機用PPバンド スーパーテープ - 積水樹脂

・自動梱包機用
・省資源型梱包資材テープ
・長さが2倍で、交換回数1/2、保管スペース1/2
汎用バンド(15.5x2500m巻)比
・食品の包装にも使用可能です

用途
・即席食品、練り製品、菓子類、青果物、雑貨、印刷物などの軽量物の梱包に
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.38
長さ(m)
5000
引張強度(N)
1000以上
内容量
1巻
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456631PP SPS-14青
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456658PP SPS-14透明
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456701PP SPS-14黄
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457717PP SPS-14白
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457751PP SPS-14緑
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする