PP SPS-14 自動梱包機用PPバンド スーパーテープ 積水樹脂 88456658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド スーパーテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色透明
内容量1巻注文コード88456658品番PP SPS-14
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・自動梱包機用
・省資源型梱包資材テープ
・長さが2倍で、交換回数1/2、保管スペース1/2
汎用バンド(15.5x2500m巻)比
・食品の包装にも使用可能です

用途
・即席食品、練り製品、菓子類、青果物、雑貨、印刷物などの軽量物の梱包に
色
透明
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.38
長さ(m)
5000
引張強度(N)
1000以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする