積水樹脂
自動梱包機用PPバンド 細幅バンド
・自動梱包機用
・軽梱包用に最適な細幅バンド
・梱包機適性に優れています
用途
・軽量な商品の梱包に
内容量
1ケース(2巻)
全15種類を絞り込む
幅(mm)
6
9
色
選択してください
白
緑
赤
透明
青
黄
長さ(m)
1500
2000
4000
4500
引張強度(N)
500以上
600以上
700以上
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
長さ(m)
引張強度(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88456615
6T
6
0.62
黄
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456746
6T
6
0.62
透明
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456780
9DK
9
0.6
青
2000
500以上
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456807
9H
9
0.58
青
1500
700以上
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456877
6T
6
0.62
青
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456920
6T
6
0.62
白
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456938
9H
9
0.58
透明
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456990
6T
6
0.62
赤
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457060
9H
9
0.58
黄
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457105
9H
9
0.58
透明
1500
700以上
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457166
9DK
9
0.6
白
2000
500以上
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457288
6T
6
0.62
緑
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457331
9EX
9
0.58
透明
4500
600以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457437
9H
9
0.58
白
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457507
9H
9
0.58
青
4000
700以上
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません