※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
自動梱包機用PPバンド 細幅バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
9
6
9
色
透明
白
緑
赤
透明
青
黄
長さ(m)
4500
1500
2000
4000
4500
引張強度(N)
600以上
500以上
600以上
700以上
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
88457331
品番
9EX
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・自動梱包機用
・軽梱包用に最適な細幅バンド
・梱包機適性に優れています
用途
・軽量な商品の梱包に
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.58
色
透明
長さ(m)
4500
引張強度(N)
600以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません