重梱包用バンド ハンドツール専用PETバンド

重梱包用バンド ハンドツール専用PETバンド - 積水樹脂

・表面の摩擦抵抗を低減する「シボデザイン」を採用
・弱~強引き締めまで、梱包物に合った引き締めが可能です
・表面抵抗が少なく、バイブレーション溶着に適しています

用途
重量物、木材、パレット固定
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
色
黒
長さ(m)
1800
規格
ハンドツール用
紙管内径(mm)
200
引張強度(N)
3450以上
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884566671605E-DT
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする