重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス

重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス - 積水樹脂

・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材
・錆び移りがなく商品を傷つけにくい
プラスチック製なので錆びず、表面がソフト
帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です
・取り扱いがラク
帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです
また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです
・衝撃に強い
適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります
・幅広いバリエーション
バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,002Nまで)

用途
・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として
幅(mm)
15.6
厚さ(mm)
1.02
色
緑
長さ(m)
1066
引張強度(N)
6700以上
内径(mm)
406
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88457315HS2080
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする