曜日別特売

ディスプレイクロス 和風もみじ 100x100cm

ディスプレイクロス 和風もみじ 100x100cm - ストア・エキスプレス

もみじ柄を一面にあしらった和風のディスプレイクロスです。100×100cmで、テーブルに敷いたり壁に飾ったりと自由にお使いいただけます。紅葉の彩りで卓上や壁面を手軽に秋の和風ディスプレイに演出できます。

用途
片面仕様
サイズ(cm)
100×100 厚み:0.14mm
素材
ポリエステル 周囲:ヒートカット加工
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884551888305-6484
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする