秋の味覚セット
栗・ぶどう・紅葉・落ち葉をミックスした秋の味覚セットです。かごや器に散らすだけで、卓上や陳列棚を手軽に秋色のディスプレイに演出できます。実りの秋をイメージした彩りで、季節の売り場作りにおすすめです。
- 用途
- 内容量:14個 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質に問題はありません。
- 種別
- 味覚セット
- 材質
- ポリエステル・ポリエチレン・天然素材
- 寸法(cm)
- 栗:5 ブドウ:10 紅葉:7~8 葉:9
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ





























