圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF
小型で高精度な真空専用の圧力センサ!
2msecの高速応答 を実現しました。
設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa
各種メーカーコンバムに搭載可能
・センサの交換は簡単にできます。
- タイプ
- コンバム搭載用(CVF)
- 電源電圧
- DC12~24V±10%
- 応答時間
- 2msec以下
- 消費電流(mA)
- 20
- 保証耐圧力(MPa)
- 0.5
- 設定値
- 出荷時:-46.6kPa
- 定格圧力範囲(kPa)
- -101~0
- 繰返し精度
- ±3%F.S
- 応差
- 設定値の5%
- スイッチ出力
- NPNオープンコレクタ 1点出力
- 設定圧力範囲
- -101.2~-2.7kPa
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
圧力センサ の新着商品
カテゴリ
























