コンバム(旧:妙徳)
圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88458925
品番
MVS-030AB-CVF
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
小型で高精度な真空専用の圧力センサ!
2msecの高速応答 を実現しました。
設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa
各種メーカーコンバムに搭載可能
・センサの交換は簡単にできます。
タイプ
コンバム搭載用(CVF)
電源電圧
DC12~24V±10%
応答時間
2msec以下
消費電流(mA)
20
保証耐圧力(MPa)
0.5
設定値
出荷時:-46.6kPa
定格圧力範囲(kPa)
-101~0
繰返し精度
±3%F.S
応差
設定値の5%
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ 1点出力
設定圧力範囲
-101.2~-2.7kPa
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません