圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C
圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!
・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。
省配線
・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。
・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
警告機能の充実
・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。
・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。
・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。
・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。
・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。
・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
- タイプ
- 単体タイプ
- 電源電圧
- DC24V±10%
- 消費電流(mA)
- 45 (電磁弁駆動電流含まず)
- 保証耐圧力(MPa)
- 0.8
- 温度特性
- ±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
- 定格圧力範囲(kPa)
- -101~500
- 繰返し精度
- ±0.3%F.S 1digit以下
- 応差
- 可変
- スイッチ出力
- NPNオープンコレクタ 1点出力
- 設定圧力範囲
- -101~500kPa
- デジタル入力
- 無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)
- 応答時間(ms)
- 2.5以下
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
圧力センサ の新着商品
カテゴリ
























