曜日別特売
MVS-202-E-C 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C コンバム(旧:妙徳) 88458986

圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-CMVS-202-E-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88458986
品番
MVS-202-E-C
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!
・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。
省配線
・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。
・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
警告機能の充実
・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。
・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。
・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。
・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。
・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。
・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。

タイプ
単体タイプ
電源電圧
DC24V±10%
消費電流(mA)
45 (電磁弁駆動電流含まず)
保証耐圧力(MPa)
0.8
温度特性
±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
定格圧力範囲(kPa)
-101~500
繰返し精度
±0.3%F.S 1digit以下
応差
可変
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ 1点出力
設定圧力範囲
-101~500kPa
デジタル入力
無接点入力1点(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)
応答時間(ms)
2.5以下
注意
※画像は代表写真です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする