曜日別特売

CPSブランド ATXケース「C3 M500」

CPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPSCPSブランド ATXケース「C3 M500」 - CPS

PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

質量(kg)
7
本体寸法(mm)
277×440×418
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電源装置
ATX電源(奥行き200mmまで)
I/Oポート
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
拡張スロット
7
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C3M500-WH 8846027188460271C3M500-WHホワイト【サイド】120mm ×3、【搭載済み】非搭載につき、ファンは別途お求め下さい、【トップ】搭載不可
¥8,064
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
C3M500-BK 8846036888460368C3M500-BKブラック【サイド】120mm ×3、【トップ】搭載不可、【搭載済み】非搭載につき、ファンは別途お求め下さい
¥8,064
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする