曜日別特売
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368

C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368
C3M500-BK CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS 88460368

CPSブランド ATXケース「C3 M500」C3M500-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード88460368品番C3M500-BK
参考基準価格(税別)¥8,064販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

色
ブラック
ファン
【サイド】120mm ×3、【トップ】搭載不可、【搭載済み】非搭載につき、ファンは別途お求め下さい
その他
【3.5インチドライブベイ】2、【2.5インチドライブベイ】3
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
277×440×418
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電源装置
ATX電源(奥行き200mmまで)
I/Oポート
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x USB 3.0 / 1 x USB2.0 / 1x MIC & AUDIO / Powerボタン / Resetボタン
対応マザーボード
ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
拡張スロット
7
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする