曜日別特売

Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー

Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー - Xiaomi

1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ
最長21日間の超ロングバッテリー
高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン
アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)
強化された心拍数および睡眠モニタリング
先進的なアウトドアスポーツ体験
精密なクラフトマンシップが再定義する上質感
軽量かつスリムなステンレススチールデザイン
約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。
10.99mmスリムボディ
一体感のあるベゼルデザイン
46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。
2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。
ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。
ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン
多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工
1.48インチ高輝度ディスプレイ
明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。
ピーク輝度2500nits
高解像度ディスプレイ480 × 480
ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減
豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに
新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。
21日間超ロングバッテリー
815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%
ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間
進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ
150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー
進化したサイクリングモード
スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。
サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。
サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。
Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。
スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。
あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に
オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。
ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。
プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録
転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。
ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。
パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。
Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。
新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応
+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上
プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード
ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内
バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。
ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。
Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。
カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。
高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。
健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。
いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング
24時間365日、健康を見守るパートナー
新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0
心拍数測定精度98.40%
24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知
24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知
女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応
呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート
高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。
高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート
アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。
睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。
睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。
ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。
Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。
Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。
リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。

付属品
Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)
仕様
内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンド
その他
【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)
寸法(mm)
46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)
色
セラミックブルー
質量(g)
46(付属ストラップを含まず)
フレーム
Watch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラス
センサー
心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサー
バッテリー
容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池
ディスプレイ
解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。
ストラップの種類
ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
内容量
1個
注意
※1. バッテリー持続時間のデータはライトユースモードに基づき、Xiaomi社内ラボで測定されたものです。実際の結果は使用状況により異なる場合があります。詳細はXiaomi公式サイトをご確認ください。
※2. 本製品およびその機能は医療目的ではなく、いかなる疾病の予測、診断、予防、または治療を意図するものではありません。
※3. 厚さの寸法には突起部分を含みません。
※4. データはXiaomi社内ラボで取得されたものです。実際の結果は使用状況により異なる場合があります。
※5. 重量データにはストラップを含みません。
※6. データはXiaomi社内ラボによる測定で、Xiaomi Watch S4 との比較です。
※7. ピーク輝度とは、画面の特定のエリアのみが点灯している状態で達成される最高の輝度を指します。
※8. ライトユースシナリオのテスト条件:本製品をフル充電し、省電力モードをオン、工場出荷時設定およびSunspotsウォッチフェイスを使用。高精度睡眠モニタリングと通知機能を有効にした状態で、1日あたりメッセージ100件、着信通知6件、アラーム3件を受信。手首を上げて画面を起動する動作を1日300回実施し、アプリによるデータ同期を1日1回実行。さらに、週あたりBluetooth通話30分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分、GNSSを有効にした運動記録90分を行った条件で測定しています。
※9. 通常使用シナリオのテスト条件:本製品をフル充電し、工場出荷時設定にリセットした状態でBlack Textured Round Universeウォッチフェイスを使用。常時表示(AOD)、高度な睡眠モニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素レベルモニタリング、メッセージ通知を有効化。これらの条件下で、メッセージ100件、着信2件、アラーム3件、NFC決済8回、手首を上げて画面を起動する動作360回、アプリ同期1回を実施。さらに、Bluetooth通話15分、接続イヤホンでのローカル音楽再生30分、GNSS有効の運動記録180分(週)、画面操作6分(1日)を行った条件で測定しています。
※10. AOD通常使用シナリオのテスト条件:本製品をフル充電し、工場出荷時設定にリセットした状態でBlack Textured Round Universeウォッチフェイスを使用。高度な睡眠モニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素レベルモニタリング、心臓健康モニタリング、スマート心拍モニタリング、メッセージ通知を有効化。これらの条件下で、メッセージ100件、着信2件、アラーム3件、NFC決済8回、手首を上げて画面を起動する動作360回、アプリ同期1回を実施。さらに、Bluetooth通話15分、接続イヤホンでのローカル音楽再生30分、GNSS有効の運動記録180分(週)、画面操作6分(1日)を行った条件で測定しています。
※11. 本製品でアウトドアサイクリングモードを起動すると、Mi Fitness アプリを開いた際にスマートフォンへ自動接続されます。この機能を解除するには、ワークアウト画面を左にスワイプし、「停止」をタップして詳細画面を表示してください。
※12. 標準的なBluetooth プロトコルに対応したパワーメーターのみをサポートします。アウトドアサイクリングモードでパワーメーターを検索・接続・使用するには、本製品のバージョンを最新の状態に更新しておいてください。
※13. Bluetoothによる心拍数ブロードキャストを使用する場合、お使いのバイクコンピューターがBLE心拍数プロトコルに対応し、心拍数の受信が有効になっていることをご確認ください。現在サポートされているデバイスは以下の通りです:・ Bryton:R420、750SE、S800 ・ Magene:C506、C606 Pro ・ Garmin:Edge 540、Edge 840
※14. 対応状況はデバイスのモデルやファームウェアバージョンによって異なる場合があります。事前にデバイスの設定を確認し、BLE心拍数プロトコルに対応状況やペアリング設定を必ずご確認ください。
※15. スポーツvlog録画機能は、Xiaomi、REDMI、POCOスマートフォンのみで利用可能です。この機能を使用するには、本製品のファームウェアとMi Fitness アプリを最新バージョンに更新してください。
※16. スキー中の転倒検知および緊急通報機能を使用するには、スキーモードの安全設定で機能を有効化し、事前に設定する必要があります。緊急通報機能を利用するには、本製品が Mi Fitness アプリに接続されており、緊急連絡先が事前に登録されている必要があります。
※17. 機能の利用可否は地域によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの地域の公式ウェブサイトをご参照ください。オフラインマップはスマートフォンのMi Fitness アプリを通じて別途ダウンロードする必要があります。
※18. Health ConnectはGoogle LLCの商標です。
※19. SUUNTOはSUUNTO OYの商標です。
※20. 血中酸素レベル:終日モニタリングを有効にすると、安静時に10分ごとに測定されます。心拍数:スマートモニタリングを有効にすると、運動時には測定頻度が自動的に1分ごとに増加します。睡眠:レム睡眠(REM)モニタリングを利用するには、アプリまたはウォッチで高精度睡眠モニタリングを有効にする必要があります。20分未満の仮眠は記録されない場合があります。
※21. 本製品およびその機能は医療目的での使用を想定したものではなく、いかなる疾患の予測、診断、予防、または治療を目的とするものではありません。
※22. 睡眠改善プラン機能を利用するには、Mi Fitness アプリを最新バージョンにアップデートする必要があります。
※23. 本機能を利用するには、本製品のファームウェアおよび Mi Fitness アプリを最新バージョンに更新してください。
※24. Xiaomi Smart Hubを使用するには、本製品を最新バージョンのXiaomi HyperOSに対応するXiaomiスマートフォンまたはタブレットに接続し、Mi Fitness アプリとXiaomi Homeアプリを最新バージョンにインストールする必要があります。
※NFC機能の利用には通信サービス契約が必要であり、通信事業者の変更やローミング時(契約終了後であっても)に制限がかかる場合があります。NFCによる非接触決済は、Mastercard(R) および Visa(R) 対応端末でのみ利用可能です。Mastercard(R)およびVisa(R)決済、ならびにNFC機能の提供状況は地域によって異なる場合があります。詳細は以下をご確認ください。 Xiaomi NFCサポートページ また、詳細についてはご利用のカード発行会社へお問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461120BHR08ITGL
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする