arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック
絶対角割れしない、強化ガラスとPETフレームの複合構造のガラスプロテクターです。強化ガラスで画面を保護し、端末形状に沿った立体成型のPETフレームが周りを覆うことで、角からの落下や衝撃で起こる角割れを防ぎます。
また、万が一購入から365日以内に割れた際には交換する保証サービス付きで、より安心してご利用いただけます。
画質そのままのコントラストを保つ高透明、反射防止、画面が黄色くならないブルーライト35%カットタイプがあります。
- 質量(g)
- 10.10g
- タイプ
- 高透明
- 寸法(cm)
- 69.26 × 151.78 × 0.51mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
スマホフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ







![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-02.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-04.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-06.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-08.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-10.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-12.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-14.jpg)
![注文コード:88461147 arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88461147-260814-16.jpg)














![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)