曜日別特売
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147

TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147
TR-AR26W-G3N-CSCCBK arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 88461147

arrows We3 [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461147
品番
TR-AR26W-G3N-CSCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

絶対角割れしない、強化ガラスとPETフレームの複合構造のガラスプロテクターです。強化ガラスで画面を保護し、端末形状に沿った立体成型のPETフレームが周りを覆うことで、角からの落下や衝撃で起こる角割れを防ぎます。
また、万が一購入から365日以内に割れた際には交換する保証サービス付きで、より安心してご利用いただけます。
画質そのままのコントラストを保つ高透明、反射防止、画面が黄色くならないブルーライト35%カットタイプがあります。

質量(g)
10.10g
タイプ
高透明
寸法(cm)
69.26 × 151.78 × 0.51mm(W × H × D)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする