曜日別特売

インナーケース ダブルルーム

インナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクトインナーケース ダブルルーム - サンワダイレクト

2ルーム式でパソコンと一緒にマウスやアダプタなどもスマートに収納できます。
A4クリアファイルの収納も可能ですので会議などでの持ち運びにも便利です。

材質
(表装)ポリエステル
色
ブラック
対応
キャリーサポーター:なし
撥水加工
あり
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200-IN055BK 8846000088460000200-IN055BK内装ポケット:W190×H190 ×2個約29015.6/16インチワイドまでのノートパソコン
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
200-IN054BK 8846000988460009200-IN054BK内装ポケット:W170×H160 ×2個約24013.3/14インチワイドまでのノートパソコン
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする