曜日別特売
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009

200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009
200-IN054BK インナーケース ダブルルーム サンワダイレクト 88460009

インナーケース ダブルルーム200-IN054BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対応機種13.3/14インチワイドまでのノートパソコン
13.3/14インチワイドまでのノートパソコン
15.6/16インチワイドまでのノートパソコン
内容量1個注文コード88460009品番200-IN054BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

2ルーム式でパソコンと一緒にマウスやアダプタなどもスマートに収納できます。
A4クリアファイルの収納も可能ですので会議などでの持ち運びにも便利です。

寸法(mm)
内装ポケット:W170×H160 ×2個
質量(g)
約240
対応機種
13.3/14インチワイドまでのノートパソコン
材質
(表装)ポリエステル
色
ブラック
対応
キャリーサポーター:なし
撥水加工
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする