スポットクーラーブース

スポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリンスポットクーラーブース - モリリン

快適な休憩スペースの創出:屋外現場、工場、倉庫などで、外気温差約5-10℃
簡単設営・確実な固定:ベースには組み立てが容易な「ワンタッチタープテントを採用しています。天幕や前幕は面ファスナーで簡単に装着・固定が可能です。
優れた視認性と強度:前幕には強度と透光性を兼ね備えた「透明糸入りシート」を採用しています。
機能的な開口部設計:出入り口は両面ファスナー仕様で、巻き上げて固定することができます。
充実の基本セット:直射日光やホコリをよけるカバーをはじめ、横幕3枚、注水式ウエイト4個が付属しています。

用途
屋外現場、工場、倉庫の小休憩スペースに
セット内容
タープテント本体、天幕、前幕、横幕3枚、注水式ウエイト4個
材質
テント一式:スチール、前幕単体:塩ビ(PVC)+ポリエステル糸、天幕,横幕3枚:ポリエステル、注水式ウエイト:ポリエチレン
質量(kg)
タープテント一式 約$10.4/ 前幕単体 約$1.4
サイズ
2m×2m(テント本体)
備考
スポットクーラー本体は別売りです。
内容量
1セット
関連資料:(0.2MB)
注意
※風が強い日は危険ですので、絶対に使用しないでください。
※常時設置はしないでください。
※ブース内での火気の使用は絶対にしないでください。
※ブースの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
※使用時は組立完了後、安全を確かめてからご使用ください。
※ぶつけたり落としたりすると足部が破損する恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※初期不良以外の天災時の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意による故障、破損などは保証いたしかねます。
※ブースとスポットクーラーは30cm以上離してご使用ください。
※幕に撥水性はありますが、完全防水ではありません。
※使用時は取扱い説明書をご確認の上、ご使用ください。
※商品の仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。
※スポットクーラー本体は別売りオプション品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460386SCB22
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする