曜日別特売

サリダLFデスク 対面型

サリダLFデスク 対面型 - イトーキ

使う人数も座る場所も自由なフリーアドレスデスクです。こだわりの配線機能はどの位置からでも接続できるケーブルダクトと配線をまとめて通せる中間脚で机の上をより広く、机の周りをスッキリ効率的に使えます。

用途
オフィスデスク、事務机、作業机
天板耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
72
奥行き(cm)
140
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462310YLF-D2414M-W113ホワイト4人用240
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
88462319YLF-D2414M-NA113ナチュラル4人用240
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
88462328YLF-D3614M-W166ホワイト6人用360
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
88462337YLF-D3614M-NA166ナチュラル6人用360
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする