イトーキ
サリダLFデスク 対面型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(cm)
360
240
360
色
ホワイト
ホワイト
ナチュラル
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88462328
品番
YLF-D3614M-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
使う人数も座る場所も自由なフリーアドレスデスクです。こだわりの配線機能はどの位置からでも接続できるケーブルダクトと配線をまとめて通せる中間脚で机の上をより広く、机の周りをスッキリ効率的に使えます。
用途
オフィスデスク、事務机、作業机
質量(kg)
166
色
ホワイト
サイズ
6人用
幅(cm)
360
天板耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
72
奥行き(cm)
140
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません