マグネフィット 伸縮キッチンパネル

マグネフィット 伸縮キッチンパネル - パール金属マグネフィット 伸縮キッチンパネル - パール金属

キッチン廻りの小物をマグネット収納とキッチンパネルでまとめて収納。マグネット収納が取り付けられる伸縮パネル。よく使う小物を浮かせて収納できます。シンク廻りに

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、すべり止め:EVA樹脂
質量(g)
1628
タイプ
ヨコ型
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485~850×140×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
パネル:460~825×20×260
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00010740HC-1181
¥5,500
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする