曜日別特売

ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4

ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4 - ダイキン工業

【材質】
風向調整板:PP
取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ
【吹出可能方向】上・下・左・右
【外観色】アイボリーホワイト
【付属品】ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書
【製品重量】本体1.4kg、取付板各1.0kg

付属品
ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書
材質
風向調整板:PP、取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
【本体】1.4【取付板】1
色
アイボリーホワイト
吹出方向
上・下・左・右
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00094487KPW120A4
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする