GT手曲 DLCチタンフルエキゾースト

GT手曲 DLCチタンフルエキゾースト - NOJIMA ENGINEERINGGT手曲 DLCチタンフルエキゾースト - NOJIMA ENGINEERINGGT手曲 DLCチタンフルエキゾースト - NOJIMA ENGINEERING
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
形状
楕円
質量(kg)
11.8
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
音量(dB)
87
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
注意
※純正オプションのセンタースタンドは併用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119502NMTX639GTD-CLK
268,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする