ヘルメットロック ミラーホルダータイプ
◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm/ミラーホールM8mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm/ミラーホールM8mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます
レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます。このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます。
- 色
- ブラック
- サイズ
- M8ミラーホール
- 備考
- ※ミラーホール有
- タイプ
- ハンドルホルダータイプ
- 取付ピッチ(mm)
- 32
- 内容量
- 1個
ヘルメットロック の新着商品
カテゴリ





















