009-LC232BK ヘルメットロック ミラーホルダータイプ ベビーフェイス 00130178

 

009-LC232BK ヘルメットロック ミラーホルダータイプ ベビーフェイス 00130178
009-LC232BK ヘルメットロック ミラーホルダータイプ ベビーフェイス 00130178
009-LC232BK ヘルメットロック ミラーホルダータイプ ベビーフェイス 00130178

ヘルメットロック ミラーホルダータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00130178
品番
009-LC232BK
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm/ミラーホールM8mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm/ミラーホールM8mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます
レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます。このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます。

色
ブラック
サイズ
M8ミラーホール
備考
※ミラーホール有
タイプ
ハンドルホルダータイプ
取付ピッチ(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする