NOJIMA ENGINEERING
メガホン フルEX 4-1SC
仕様
メガホン
材質
ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー
質量(kg)
15
色
ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06
音量(dB)
93
内容量
1個
注意
※装着状態でもドレンボルトを緩める事はできますが、オイル交換時にはマフラーの取り外しをお勧めします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00131149
NMSX215MB-J
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください