極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。
受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
厚さ3.2mmの極薄型サイズです。
- 用途
- 洗浄機、厨房機器など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。※本製品は樹脂で覆われているため、併用するマグネットキャッチの吸着力が減少します。現品にてご確認ください。
※取り付け時の推奨締め付けトルク値は31.5N・cm(3.2kgf・cm)以下です。
機構部品 の新着商品
カテゴリ