防災サイクル 20型 シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】

防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 - 東部防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 - 東部防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 - 東部防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 - 東部

サドル最低地上高が約69cmとトップクラスの低さが自慢のコンパクトモデル。
小径による取り回しの良さと低重心の安定した走行が魅力の1台です。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配がない、ノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用等
仕様
荷台:クラス18リアキャリア、前照灯:LEDブロックダイナモライト
サイズ
20型
寸法(cm)
(D×W×サドル最低地上高)約159×54×100
変速機
シングルギア
鍵
後輪リング錠
総質量(kg)
約17.5
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CMU200KAB-A-TC-LB 0013919000139190CMU200KAB-A-TC-LBライトブルー
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CMU200KAB-A-TC-WR 0013919900139199CMU200KAB-A-TC-WRワイン
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする