CMU200KAB-A-TC-LB 防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 東部 00139190

CMU200KAB-A-TC-LB 防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 東部 00139190
CMU200KAB-A-TC-LB 防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 東部 00139190
CMU200KAB-A-TC-LB 防災サイクル 20型  シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 東部 00139190

防災サイクル 20型 シングルギア ノンパンク シティサイクル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色ライトブルー
内容量1台注文コード00139190品番CMU200KAB-A-TC-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

サドル最低地上高が約69cmとトップクラスの低さが自慢のコンパクトモデル。
小径による取り回しの良さと低重心の安定した走行が魅力の1台です。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配がない、ノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用等
色
ライトブルー
仕様
荷台:クラス18リアキャリア、前照灯:LEDブロックダイナモライト
サイズ
20型
寸法(cm)
(D×W×サドル最低地上高)約159×54×100
変速機
シングルギア
鍵
後輪リング錠
総質量(kg)
約17.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする