NOJIMA ENGINEERING
DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
仕様
DLCチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
530
質量(kg)
18.4/9.6
色
ブラック(DLCコーティング)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-15(US)
音量(dB)
94
取付穴径(mm)
60.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00133328
NTX645GTDW-CLK
¥
304,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください