DLCロックオン スリップオン
- 仕様
- LOCK-ON(DLC)
- 材質
- チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ
- 長さ(mm)
- 400
- 色
- ブラック(DLCコーティング)
- 備考
- 取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0980)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)
- タイプ
- STD
- 加工
- 無
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]18-20
- 音量(dB)
- 近接93
- 取付穴径(mm)
- 60.5
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ



























