MODbox ケースアダプター
MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
アダプターをサイドレールに取り付けることで、ケースの中身を使いやすい位置に配置できます。
サイドレールに接続した状態でも、ケースのフタを開けて中身を取り出すことが可能です。
小型、小型ロング、中型のMODbox対応ケースをしっかりと固定できます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
ケースとアダプターの接続はケース同士の連結と同じ方法なので、迷わず使用できます。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部にも固定が可能です。
- 用途
- ケースアダプターのレールへの取り付けに。
よく使う工具セットを手近な場所に配置するために。
自分専用の移動式作業台のカスタマイズに。
- トラスコ品番
- 728-0110
- 材質
- 硬質プラスチック
- 色
- ダークグレー
- 外寸法・高さ(mm)
- 133
- 外寸法・奥行(mm)
- 33
- 外寸法・間口(mm)
- 178
- 内容量
- 1個
注意
※落下物に注意してください。ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ

















