曜日別特売
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198

 

54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198
54875MB MODbox ケースアダプター KLEIN TOOLS 00178198

MODbox ケースアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178198
品番
54875MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
アダプターをサイドレールに取り付けることで、ケースの中身を使いやすい位置に配置できます。
サイドレールに接続した状態でも、ケースのフタを開けて中身を取り出すことが可能です。
小型、小型ロング、中型のMODbox対応ケースをしっかりと固定できます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
ケースとアダプターの接続はケース同士の連結と同じ方法なので、迷わず使用できます。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部にも固定が可能です。

用途
ケースアダプターのレールへの取り付けに。
よく使う工具セットを手近な場所に配置するために。
自分専用の移動式作業台のカスタマイズに。
トラスコ品番
728-0110
材質
硬質プラスチック
色
ダークグレー
外寸法・高さ(mm)
133
外寸法・奥行(mm)
33
外寸法・間口(mm)
178
注意
※落下物に注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする