MODbox パーツボックス用ホルダー
MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
現場でネジやコネクタなどの小物を手近な場所に置いておくのに便利です。
透明なフタを採用しているため、フタを開けずに中身を確認できます。
2枚の取り外し可能な仕切りを使用することで、最大3つの独立した収納スペースを作ることが可能です。
ワイヤーナット、ネジ、アンカーなどの小物を整理し、作業スペースを整頓するのに最適です。
別売りの内部レールパーツを使用すれば、ツールボックスの内部に固定することもできます。
現場で部品をすぐに手に取れるよう、サイドレールに接続して効率的に作業が行えます。
- 用途
- 小部品(ネジ、ワイヤーナット、アンカー等)の整理・収納に。
現場での部品への素早いアクセスに。
移動式作業台(MODbox)のカスタマイズに。
- 付属品
- 取り外し可能な仕切り板
- トラスコ品番
- 728-1698
- 材質
- 硬質プラスチック
- 色
- ダークグレー
- 外寸法・高さ(mm)
- 91
- 外寸法・奥行(mm)
- 102
- 外寸法・間口(mm)
- 210
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ

















