曜日別特売
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627

 

54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627
54815MB MODbox パーツボックス用ホルダー KLEIN TOOLS 00178627

MODbox パーツボックス用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178627
品番
54815MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
現場でネジやコネクタなどの小物を手近な場所に置いておくのに便利です。
透明なフタを採用しているため、フタを開けずに中身を確認できます。
2枚の取り外し可能な仕切りを使用することで、最大3つの独立した収納スペースを作ることが可能です。
ワイヤーナット、ネジ、アンカーなどの小物を整理し、作業スペースを整頓するのに最適です。
別売りの内部レールパーツを使用すれば、ツールボックスの内部に固定することもできます。
現場で部品をすぐに手に取れるよう、サイドレールに接続して効率的に作業が行えます。

用途
小部品(ネジ、ワイヤーナット、アンカー等)の整理・収納に。
現場での部品への素早いアクセスに。
移動式作業台(MODbox)のカスタマイズに。
付属品
取り外し可能な仕切り板
トラスコ品番
728-1698
材質
硬質プラスチック
色
ダークグレー
外寸法・高さ(mm)
91
外寸法・奥行(mm)
102
外寸法・間口(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする